Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 2x/s; Aufl: 1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 2x/s; Aufl: 1°C
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 2x/s; Aufl: 1°C
Artikel-Nr.:
     2805-AX-155
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Displayhöhe 1: 21mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<35Ω
Abtasten: 2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1°C
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 82x182x55mm
AC Strommessbereich: 10A;0,1...400µA;4mA;40mA;400mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;0,1...400µA;4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;0,1...400mV
Frequenzbereichsmessung: 1...4kHz;40kHz;400kHz;10MHz
Kapazitätsmessbereich: 1pF...4nF;40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF;40mF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 8 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.