Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gasdurchfluss; 8÷15VDC,10VDC; 0÷15 SLPM; -20÷70°C; Gas: N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AWM5103VN
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5103VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 8...15V DC;10V DC
Messbereich: 0...15 SLPM
Gas-Art: N2
Sensoren-Typ: Gasdurchfluss
Art der Messung: direkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.