Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 19VDC; 0,05J; 10A; 27V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 19VDC; 0,05J; 10A; 27V
Varistor: mehrschichtig; SMD; 0603; 19VDC; 0,05J; 10A; 27V
Artikel-Nr.:
     2805-AVR-M1608C270KTACB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     AVR-M1608C270KTACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Max. Betriebsspannung: 19V DC
Varistor-Typ: mehrschichtig
Varistorspannung: 27V
2 ms Energie: 50mJ
Varistorstrom max. 8/20µs: 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,68*
€ 303,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,32*
€ 297,8808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,28*
€ 284,7432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,52*
€ 273,1288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,08*
€ 251,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.