Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; AVR; USB; IDC,JTAG,USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; AVR; USB; IDC,JTAG,USB B
Programmiergerät: Mikrocontroller; AVR; USB; IDC,JTAG,USB B
Artikel-Nr.:
     2805-AVR-ISP-MK2
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-ISP-MK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B;JTAG;IDC
Setinhalt: Verbindungskabel;USB-Programmiergerät
Schnittstelle: ISP;PDI;TPI
Abmessungen: 45x30mm
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Stromversorgung über USB-Anschluss
Anschlussgeräte: AVR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.