Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Hyundai


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AUX-USB.004
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     AUX-USB.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: 4CARMEDIA
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker;RCA-Stecker x2
Passend für - KFZ-Marke: Hyundai
Passend für - KFZ-Modell: Hyundai Sonata 2011->2013;Hyundai Elantra 2013->;Hyundai Genesis Coupé 2010->2013;Hyundai Santa Fe 2009->2013;Hyundai Tucson 2010->2013;Hyundai Veracruz 2009->2013
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.