Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Jack 3,5 mm Buchse,USB-A-Buchse x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AUX-USB-UNI.001
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     AUX-USB-UNI.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: 4CARMEDIA
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker x2;RCA-Stecker x3
Ausgangsanschlusses-Art: USB-A-Buchse x2;Jack 3,5 mm Buchse
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Car-Audio-Eigenschaften: universell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.