Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; RCA; Citroën,Peugeot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; RCA; Citroën,Peugeot
Aux-Adapter; RCA; Citroën,Peugeot
Artikel-Nr.:
     2805-AUX-PEUGEOT.03
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     AUX-PEUGEOT.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: 4CARMEDIA
Steckverbinder-Art: RCA
Passend für - KFZ-Marke: Citroën;Peugeot
Passend für - Radiomodell ab Werk: Siemens VDO RD4
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Beschreibung: Steckverbinder nur für ausgewählte Radioempfänger mit aktiven Audioeingängen vorgesehen. Fehlt mal das Audiosignal im Radiogerät sollte die Funktion aktiviert werden über den Servicecomputer im Autorisationsservice des gegebenen Models.
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.