Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-AU0056 Herst.-Nr.: AU0056 EAN/GTIN: 4052792068214 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: LOGILINK Gehäusematerial: Aluminium Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Buchse Ausführung: USB 3.2 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,00* | € 1,62* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,05* | € 2,59* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|