Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; gerade; Löten; IP68; X-Lok


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AU-06PMMS-QC8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06PMMS-QC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe Mini A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: X-Lok
Sperrsystem: push-lock
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,27*
1 Tag
10
3
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 9,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.