Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circular Connector, Gerade, Gelötet, Anzahl Kontakte - 6, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30410966
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06PMMS-QC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Circular Connector, Typ=AU-06PMMS-QC8001, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=-888, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=-888, Nennspannung AC=300 V, Nennstrom=2 A, Steckzyklen der Kontakte=2000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=X-Lok
Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder, Circular
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,39*
Lager 115
10
3
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.