Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 1,5kVA; Usek.1: 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATST1500W-UMS
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     ATST1500-230V/115V-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 1,5kVA
Isolationsklasse: I
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Netzwerkkabel
Sekundärspannung 1: 115V
Ableitung der Sekundärwicklung: 115V Stecker mit Erdg.
Wärmeklasse: Ta40B
Zusatzfunktionen: soft-start
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INDEL:
INDEL
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.