Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 1kVA; Usek.1: 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATST1000W-UMS
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     ATST1000-230V/115V-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 1kVA
Isolationsklasse: I
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Netzwerkkabel
Sekundärspannung 1: 115V
Ableitung der Sekundärwicklung: 115V Stecker mit Erdg.
Wärmeklasse: Ta40B
Zusatzfunktionen: soft-start
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INDEL:
INDEL
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.