Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; SO24; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATSAML10D15A-YU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAML10D15A-YU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART;I2C x3;SPI x3
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU;TRNG;DMAC x8
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Cortex M23
Familie: ATSAML10
Anzahl interner Unterbrechungen: 8
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 32kB FLASH;384kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 118 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.