Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; VQFN64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; VQFN64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
IC: ARM Mikrocontroller; VQFN64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4S2BA-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S2BA-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;SSC;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 6
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4S
Anzahl interner Unterbrechungen: 47
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 128kB FLASH;64kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,39*
€ 5,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATIO1-XPRO
ab € 55,50*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S-XSTK
ab € 182,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.