Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: SAM4SD32; SAM4S; 2GbFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: SAM4SD32; SAM4S; 2GbFLASH
Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: SAM4SD32; SAM4S; 2GbFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4S-XPRO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: XPRO Stecker;USB micro;FPC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB OTG;PWM;GPIO;ADC
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;Buchse für MMC/SD-Karten
Herstellerserie: Xplained Pro
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: Microchip ARM
Familie: SAM4S
Komponenten: SAM4SD32
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 3
Speicher: 2Gb FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 117,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,38*
€ 119,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATBNO055-XPRO
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.