Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4E8EA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E8EA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: JTAG;Ethernet;CAN x2;UART x4;I2C x2;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4E
Anzahl interner Unterbrechungen: 117
Anzahl output compare Kanäle: 24
Anzahl input capture Kanäle: 18
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der 16bit A/D Umwandler: 24
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 512kB FLASH;64kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 14,84*
1
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 26,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.