Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 400VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 400VA
Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 400VA
Artikel-Nr.:
     2805-ATS400VA
Hersteller:
     TOROIDY
Herst.-Nr.:
     ATS400VA-230/110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: TOROIDY
Gehäusematerial: Kunststoff
Leistung: 400VA
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Netzwerkkabel
Sekundärspannung 1: 110...115V
Ableitung der Sekundärwicklung: 110V Stecker ohne Erdg.
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TOROIDY:
TOROIDY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.