Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 230VAC; Leistung: 3000VA; Usek.1: 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS3000VA-U-UMS
Hersteller:
     TOROIDY
Herst.-Nr.:
     ATS3000VA-230/110V U+UMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: TOROIDY
Gehäusematerial: Metall
Leistung: 3kVA
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Netzwerkkabel
Sekundärspannung 1: 115V
Ableitung der Sekundärwicklung: 2x Stecker 110V mit Erdg.
Zusatzfunktionen: soft-start
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TOROIDY:
TOROIDY
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 299,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.