Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; flach; TO220; silber; L: 31,8mm; W: 22,2mm; Kupfer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; flach; TO220; silber; L: 31,8mm; W: 22,2mm; Kupfer
Radiator: geprägt; flach; TO220; silber; L: 31,8mm; W: 22,2mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-PCB1058
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-PCB1058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: silber
Breite: 22,2mm
Material: Kupfer
Höhe: 6,4mm
Länge: 31,8mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: flach
Materialabschluss: verzinnt
Herstellerserie: STANDARD
Thermischer Widerstand @200 LFM: 8,8°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.488,26*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,48826* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.553,68*
€ 1.848,8792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.540,00*
€ 1.832,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.503,93*
€ 1.789,6767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.488,26*
€ 1.771,0294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.