Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: Kühlplatte; Aluminium; grau; W: 172mm; H: 20mm; L: 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-CP-1004
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-CP-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: grau
Breite: 172mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 162mm
Radiator-Typ: Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.