Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: Kühlplatte; Aluminium; grau; W: 147mm; H: 20mm; L: 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-CP-1003
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-CP-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: grau
Breite: 147mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 162mm
Radiator-Typ: Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,68*
€ 357,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.