Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: Kühlplatte; Aluminium; grau; W: 136mm; H: 20mm; L: 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-CP-1002
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-CP-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: grau
Breite: 136mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 162mm
Radiator-Typ: Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.