Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: Kühlplatte; Aluminium; grau; W: 147mm; H: 20mm; L: 198mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-CP-1001
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-CP-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: grau
Breite: 147mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 198mm
Radiator-Typ: Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.