Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: Kühlplatte; Aluminium; grau; W: 130mm; H: 20mm; L: 202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-CP-1000
Hersteller:
     Advanced Thermal Solutions
Herst.-Nr.:
     ATS-CP-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Advanced Thermal Solutions
Farbe: grau
Breite: 130mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 202mm
Radiator-Typ: Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.