Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt; ESD; M; Baumwolle,Polyester,leitfähige Fasern; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-108-6531
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     108-6531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: grau
Material: Polyester;Baumwolle;leitfähige Fasern
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Polo-Shirt
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur: bis 40°C
Größe: M
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.