Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt; ESD; XL; Baumwolle,Polyester,leitfähige Fasern


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-108-6523
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     108-6523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: blau (dunkel)
Material: Polyester;Baumwolle;leitfähige Fasern
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Polo-Shirt
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur: bis 40°C
Größe: XL
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), esd polo-shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.