Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt; ESD; L; Baumwolle,Polyester,leitfähige Fasern


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-108-6512
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     108-6512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: blau (hell)
Material: Polyester;Baumwolle;leitfähige Fasern
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Polo-Shirt
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;Waschtemperatur: bis 40°C
Größe: L
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), esd polo-shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.