Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 50%; Trägermaterial: Polyimid


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 50%; Trägermaterial: Polyimid
Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 50%; Trägermaterial: Polyimid
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-051-0001
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     051-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
Abdeckband
Abklebeband
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: max. 230°C
Breite: 10mm
Länge: 33m
Stärke: 70µm
Dielektrizitätswiderstand: 3kV
Band-Typ: Hochtemperatur
Klebe-Art: silikonhaltig
Verpackungs-Art: Rolle
Mittelanwendung: Schutz von PCB während des Wellenlötens
Dehnung beim Reißen: 50%
Eigenschaften des Lötgerätes: Lösungsmittelbeständigkeit;hohe Temperaturbeständigkeit
Trägermaterial: Polyimid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 5,31*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,08607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.