Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 13
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA32U4RC-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U4RC-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: I2C;UART;JTAG;SPI x2;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 8
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor
Betriebsfrequenz: 16MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 13
Anzahl output compare Kanäle: 12
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 14
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;4kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.