Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA32U2-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U2-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: UART;SPI x2;debugWIRE;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 20
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;4kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,73*
1 Tag
423
1
€ 14,99*
ab € 3,06*
€ 5,44*
2
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 5,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.