Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz
IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF16V8B-15JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF16V8B-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 62MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 15ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl der Makrozellen: 8
Gatezahl: 250
Speicher: 64b FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.