Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM7TDMI-Mikrocontroller; LQFP100; 3÷3,6VDC; AT91; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AT91SAM7XC512B-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7XC512B-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM7TDMI-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;A/D
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 62
Verpackungs-Art: Tray
Familie: AT91
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 23,46*
3 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 14,97*
€ 26,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.