Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM7XC512B-AU MCU, 55MHZ, 32 BIT, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577774
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7XC512B-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AT91 Family AT91SAM7XC Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT91
  • MCU-Baureihe: AT91SAM7XC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 55 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM7XC512B-AU, 3577774, 357-7774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 15,17*
    € 18,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,87*
    € 23,37*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 14,97*
    € 26,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.