Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 2,3÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 2,3÷3,6V
IC: FLASH Speicher; 32MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 2,3÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-AT45DB321E-SHF2BT
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT45DB321E-SHF2B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8-W
Betriebsspannung: 2,3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI / RapidS
Taktfrequenz: 85MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: DataFlash
Information: Das Produkt ist nicht dafür entworfen und sollte nicht in Verbindung mit Anwendungen verwendet werden, bei denen das Versagen dieser Produkte erwartungsgemäß zu bedeutenden Körperverletzungen oder zum Tode führen kann. Es ist verboten, irgendwelche Adesto Produkte der kommerziellen oder industriellen Klasse in Automobilanwendungen zu verwenden, sowie Adesto Produkte von kommerzieller, industrieller oder Automobil-Klasse in Luftfahrt- oder Militäranwendungen einzusetzen.
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 32Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.