Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 1,65÷3,6V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 1,65÷3,6V; SO8
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 1,65÷3,6V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AT45DB021E-SSHN-B
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT45DB021E-SSHN-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,65...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI / RapidS
Taktfrequenz: 85MHz
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: DataFlash
Information: Das Produkt ist nicht dafür entworfen und sollte nicht in Verbindung mit Anwendungen verwendet werden, bei denen das Versagen dieser Produkte erwartungsgemäß zu bedeutenden Körperverletzungen oder zum Tode führen kann. Es ist verboten, irgendwelche Adesto Produkte der kommerziellen oder industriellen Klasse in Automobilanwendungen zu verwenden, sowie Adesto Produkte von kommerzieller, industrieller oder Automobil-Klasse in Luftfahrt- oder Militäranwendungen einzusetzen.
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.