Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Artikel-Nr.:
     2805-AT414-22
Hersteller:
     BSR CONTROLS
Herst.-Nr.:
     AT414-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Hersteller: BSR CONTROLS
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 690V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active trigger unit ATU;fiber optic trigger
Steuerstrom: 12mA
Elektrische Montage: THT
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: EZYTrigger™
Spannungsklasse: 2,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.