Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Artikel-Nr.:
     2805-AT413-22
Hersteller:
     BSR CONTROLS
Herst.-Nr.:
     AT413-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Hersteller: BSR CONTROLS
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 690V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active trigger unit ATU;wired single trigger
Steuerstrom: 12mA
Elektrische Montage: THT
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: EZYTrigger™
Spannungsklasse: 2,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.