Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT411-21
Hersteller:
     BSR CONTROLS
Herst.-Nr.:
     AT411-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BSR CONTROLS
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 690V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active trigger unit ATU
Steuerstrom: 12mA
Elektrische Montage: THT
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: EZYTrigger™
Spannungsklasse: 2,1kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.