Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; THT; EZYTrigger™; 12mA
Artikel-Nr.:
     2805-AT410-12
Hersteller:
     BSR CONTROLS
Herst.-Nr.:
     AT410-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Hersteller: BSR CONTROLS
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 400V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active trigger unit ATU
Steuerstrom: 12mA
Elektrische Montage: THT
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: EZYTrigger™
Spannungsklasse: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.