Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EPROM Speicher; 1MbEPROM; 64kx16bit; 5V; 45ns; PLCC44; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EPROM Speicher; 1MbEPROM; 64kx16bit; 5V; 45ns; PLCC44; parallel
IC: EPROM Speicher; 1MbEPROM; 64kx16bit; 5V; 45ns; PLCC44; parallel
Artikel-Nr.:
     2805-AT27C1024-45JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-45JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EPROM Speicher
Speicher-Art: EPROM OTP
Speicherorganisation: 64kx16bit
Zugriffszeit: 45ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb EPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
5
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,81*
2
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 6,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.