Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 880mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 880mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 880mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-880-25-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 880 2577ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 88
Seilbreite: 25mm
Nominallänge: 880mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 37,39*
€ 50,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 54,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.