Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1350mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1350mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1350mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1350-32-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1350 3277ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 135
Seilbreite: 32mm
Nominallänge: 1350mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,73*
€ 68,59*
€ 3,19*
ab € 72,20*
€ 91,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 93,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.