Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1200mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1200mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1200mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1200-50-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1200 5077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 120
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 1200mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,40*
€ 85,91*
€ 3,19*
ab € 91,98*
€ 115,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,36*
€ 118,16*
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 143,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.