Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1150-50-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1150 5077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 115
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 1150mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,24*
€ 77,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,34*
€ 78,33*
€ 3,19*
ab € 91,60*
€ 113,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,38*
€ 116,12*
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 141,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.