Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1150mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1150-25-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1150 2577ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 115
Seilbreite: 25mm
Nominallänge: 1150mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 43,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,33*
€ 44,20*
€ 3,19*
ab € 49,64*
€ 64,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 66,62*
€ 8,95*
ab € 57,20*
€ 79,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.