Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1050-25-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1050 2577ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 105
Seilbreite: 25mm
Nominallänge: 1050mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 41,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 41,78*
€ 8,95*
ab € 36,46*
€ 49,79*
€ 3,19*
ab € 46,53*
€ 60,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,35*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.