Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; Komp: MP34DT05; Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; Komp: MP34DT05; Kamera
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; Komp: MP34DT05; Kamera
Artikel-Nr.:
     2805-ASX00021
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     PORTENTA VISION SHIELD - ETHERNET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: RJ45;JTAG;SD;MIPI-CSI;2x80pin
Setinhalt: Prototypenplatine
Passendes Zubehör: ABX00042
Herstellerserie: Portenta
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Modul-Art: Kamera
Komponenten: MP34DT05
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.