Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Erweiterungsplatine; Komp: MAX3157; MKR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Erweiterungsplatine; Komp: MAX3157; MKR
Erweiterungsplatine; Erweiterungsplatine; Komp: MAX3157; MKR
Artikel-Nr.:
     2805-ASX00004
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO MKR 485 SHIELD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;Stiftleiste;geschraubt
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Schnittstelle: RS485
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Arduino Mkr
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Herstellerserie: MKR
Modul-Art: Adapter;Schnittstelle
Komponenten: MAX3157
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.