Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 800A; IAusg: 5A; auf Kabel,für Stromschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 800A; IAusg: 5A; auf Kabel,für Stromschiene
Stromwandler; IEing: 800A; IAusg: 5A; auf Kabel,für Stromschiene
Artikel-Nr.:
     2805-ASK63.4-800/5
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     1717V0230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: auf Kabel;für Stromschiene
Leistung: 10VA
Frequenz: 50Hz
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 800A
Innendurchmesser: 44mm
Max. Spannung: 720V
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA
Herstellerserie: ASK
Maße (a x b x c): 96x105,5x58mm
Größe der Stromschiene: 50mmx40mm;60mmx30mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,23*
€ 80,03*
€ 5,46*
ab € 64,69*
€ 83,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,10*
€ 84,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,25*
€ 109,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.