Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 97,8m3/h; 26,5dBA; L: 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 97,8m3/h; 26,5dBA; L: 0,3m
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 97,8m3/h; 26,5dBA; L: 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-ASFP14372
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP14372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: PANASONIC
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 40mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 97,8m3/h
Lärmbelastung: 26,5dBA
Drehzahl: 1600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,68W
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,87*
€ 49,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 53,63*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 48,69*
€ 75,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.